品番 : EA991C-12
品名 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(モリブデン/20本)
仕様
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | カラー | 灰黒 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g×20本(1箱) | 外径 | 約φ56mm |
| 二硫化モリブデン配合 | |||
| 鉱物油+カルシウム石鹸基 | |||
| 特に耐摩耗性が優れています。 | |||
| NLGI-1 | |||
| 自動車のシャシー、各種建設機械のシャシー、ピン、ブッシュ、コンベア等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/31 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-2 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(モリブデン) |
| EA991C-12 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(モリブデン/20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
| 本体 | EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式) |
| 本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
| 本体 | EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付) |
モデルチェンジ品画像
拡大
