詳細表示

このページのURL:

品番 : EA166SG-3B

品名 : 400ml グリースガン(エアー式)

本体は滑りにくい表面仕上げになっています

仕様

ノズル長 170mm フレキシブルホース長 230mm
筒サイズ φ60×300mm 容量 400ml
吸入口 Rc(PT)1/4” ノズルねじサイズ R1/8”
使用圧力範囲 0.4~0.7MPa 操作圧力 0.59MPa
重量 1.8kg 適用グリース 蛇腹グリース
材質 本体:鋳物
グリスタンク:スチール
連続吐出タイプ
蛇腹カートリッジ使用可能
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
NLGI-1~2
プラグ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/02/28 06:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ 1003ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:蛇腹グリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top