品番 : EA166SH-2A
品名 : 450ml グリースガン(エアー式)
仕様
容量(ml) | 450 | ノズル長(mm) | 470 |
---|---|---|---|
吐出圧力(MPa) | 41.4 | 筒サイズ | φ65×300mm |
エアー使用圧力 | 0.27~1.03MPa | ノズルねじサイズ | 1/8”NPT |
重量 | 2.5kg | ||
連続吐出タイプ | |||
フレキシブルホース | |||
NLGI-1~2 | |||
エアープラグ付 | |||
蛇腹カートリッジを使用するにはEA166SH-1Aが必要となります。 | |||
手詰め・蛇腹タイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0669ページ 1058ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA166SH-1A : 蛇腹カートリッジ専用油筒 |
拡大