品番 : EA166SH-1A
品名 : 蛇腹カートリッジ専用油筒
仕様
| EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、 旧EA991CL、EA166SH用 |
|||
| 蛇腹カートリッジ専用油筒 | |||
| 本体重量 | 1020g | サイズ | 335×φ61mm(ローレット部:φ66mm) |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/17 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ 0654ページ 1044ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CK : 450ml グリースポンプ |
| 本体 | EA991CL : 600ml グリースポンプ |
| 本体 | EA166SH-2A : 450ml グリースガン(エアー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
