品番 : EA991CK
品名 : 450ml グリースポンプ
仕様
容量 | 450ml | 筒長 | 400mm |
---|---|---|---|
ノズル長 | 152mm | 適用グリース | 蛇腹グリース 手詰めグリース |
NLGI-1~2 | |||
ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 | |||
蛇腹使用には別途EA166SH-1を使用 | |||
吐出圧力 | 48.3MPa | 吐出量 | 0.8g(1ストローク) |
追加説明 |
●ノズルのネジ径…1/8NPT |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 09:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0671ページ |