品番 : EA991CN-450
品名 : 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース
仕様
| 適用グリースガン | EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1 | 最大使用圧力 | 7,500PSI |
|---|---|---|---|
| 最小使用圧力 | 20,000PSI | 全長 | 450mm |
| 重量 | 約95g | ||
| カプラー取り付け側にスプリングガード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/17 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CN-300 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース |
| EA991CN-450 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース |
