詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CN-10

品名 : 500ml グリースガン

仕様

タイプ プロピストル型 容量 500ml(合金スチール)
筒長 300mm 吐出量 1.13g/ストローク
フレキシブルホース 約φ8×450mm 適用グリース ・手詰めグリース
・カートリッジグリース
付属ノズル カプラー付450mmフレキホース 重量 約1230g(ノズル含む)
NLGI-1~2
※ホース及びアダプターなどアクセサリー用品は下の『その他関連』をご覧ください
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,710 (税抜)/ 9,581 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2025/11/17 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0655ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:手詰めグリース
  • 適応グリース:カートリッジグリース

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top