詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CN-106

品名 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー

仕様

使用圧力 103.4MPaまで ノズルねじサイズ 1/8”NPT
適用グリースポンプ EA991CN-2、-3、-4、-6、-10 全長 74mm
ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。
グリース漏れや飛散が発生しません。
追加説明
カタログ価格

7,890 (税抜)/ 8,679 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2025/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0655ページ

代替品

EA991CD-301
  • 品番

    EA991CD-301

  • コメント

    ねじサイズ:M10、ボールポイントロック式

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top