品番 : EA991CD-301
品名 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー
仕様
| 全長 | 93mm | 使用圧力 | 55MPaまで |
|---|---|---|---|
| ノズルねじサイズ | M10×1 | ノズル長(mm) | 30 |
| ノズル径 | 17mm | ||
| レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。 | |||
| 6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。 | |||
| カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0645ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CD-301 M10 グリースポンプ用ロックカプラー |
| EA991CD-302 M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
