詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-302

品名 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング)

仕様

全長 143mm 使用圧力 55MPaまで
ノズルねじサイズ M10×1 ノズル長(mm) 80
ノズル径 17mm
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。
カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。
6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
追加説明
カタログ価格

6,110 (税抜)/ 6,721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2025/06/17 07:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0657ページ
バリエーション一覧
EA991CD-301 M10 グリースポンプ用ロックカプラー
EA991CD-302 M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top