品番 : EA991CD-12
品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
仕様
容量(ml) | 500 | ノズル長(mm) | 300 |
---|---|---|---|
吐出量(g/ストローク) | 1.0 | ノズルねじサイズ | M10×1 |
筒長 | 273mm | 適用グリース | カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース |
日常的なメンテナンスに最適です。 | |||
頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/05/27 02:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991CD-11 500ml グリースポンプ |
EA991CD-12 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) |