詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-311

品名 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

仕様

仕様 360°回転スイベル付 ノズルねじサイズ M10×1
ノズル径 17mm 使用圧力 20.7MPaまで
360°回転するので、好きな角度に調節できます。
45°の位置でロックできます。
ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。
スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。
亜鉛メッキ仕上げ
手動式グリースガン専用
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/05/23 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0645ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top