品番 : EA991CD-11
品名 : 500ml グリースポンプ
仕様
| 容量(ml) | 500 | ノズル長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 吐出量(g/ストローク) | 1.0 | ノズルねじサイズ | M10×1 |
| 吐出圧力 | 41.3MPa | 筒長 | 273mm |
| 適用グリース | カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース |
||
| NLGI-1~2 | |||
| 日常的なメンテナンスに最適です。 | |||
| 頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CD-11 500ml グリースポンプ |
| EA991CD-12 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) |
