詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-321

品名 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)

仕様

ノズル フレキシブル 全長(mm) 300
ノズルねじサイズ M10×1 使用圧力 24.1MPa
破断圧力 80MPa 材質 カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。
手動式グリースガン専用
カプラー付
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 187

(2025/06/17 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0656ページ
バリエーション一覧
EA991CD-321 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
EA991CD-322 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
EA991CD-326 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
EA991CD-327 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
EA991CD-331 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
EA991CD-332 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top