品番 : EA991CD-327
品名 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
仕様
ノズル | フレキシブル | 全長(mm) | 450 |
---|---|---|---|
ノズルねじサイズ | M10×1 | 材質 | カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) |
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。 | |||
手動式グリースガン専用 | |||
スプリングガード付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 173 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ |
拡大