品番 : EA991CD-332
品名 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
仕様
| ノズル | フレキシブル | 全長(mm) | 450 |
|---|---|---|---|
| ノズルねじサイズ | M10×1 | 使用圧力 | 24.1MPa |
| 破断圧力 | 80MPa | ||
| フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。 | |||
| 手動式グリースガン専用 | |||
| スイベル付(カプラー無) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 227 (2025/11/17 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0656ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
