詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-101

品名 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)

仕様

容量(ml) 500 ノズル長(mm) 300
吐出量(g/ストローク) 0.5 ノズルねじサイズ M10×1
吐出圧力 34.5MPa 筒長 283mm
適用グリース カートリッジグリース(400ml)
手詰めグリース
NLGI-1~2
片手操作式グリースガン
グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。
1.2mm厚バレル
高精度なCNC加工を施しています
巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備
ビニール製グリップ付き可動式ハンドル
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,360 (税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2025/11/17 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0656ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top