品番 : EA991CD-336
品名 : M10/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)
仕様
仕様 | ストレート | 全長 | 330mm |
---|---|---|---|
ノズルねじサイズ | M10×1 | 材質 | スチール |
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能 | |||
カプラー付 | |||
手動&エアー式グリースガン用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 80 (2024/05/18 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ |
拡大