詳細表示

このページのURL:

品番 : EA166DG-11

品名 : 500ml グリースガン(エアー式)

カタログ訂正

25/02/17 適用グリースの訂正。誤:EA991CN-7~-10、正:EA991C-7~-10(9025 No.56)

仕様

容量(ml) 500 ノズル長(mm) 150
吐出量(g/トリガー) 0.9 吐出圧力 33MPa
筒長 285mm 適用グリース カートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10
手詰めグリース
ノズルねじサイズ M10×1 エアー吸入口 1/4”-18 NPT
圧力比率 40:1 吸入口 1/4” (F)
使用圧力 0.3~0.8MPa 使用コンプレッサー 28.3L/min 0.6MPa
NLGI-1~2
シングルショットタイプ
トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/ワンプッシュ)
工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,960 (税抜)/ 8,756 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/01/13 16:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ
バリエーション一覧
EA166DG-11 500ml グリースガン(エアー式)
EA166DG-21 500ml グリースガン(エアー式)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top