詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CN-126

品名 : 125mm グリースポンプ用プッシュ式アダプター

仕様

全長 125mm 最大使用圧力 31MPa
適用使用圧力 20MPa 適用グリースポンプ EA991CN-2~-6、-10(チャックカプラー付グリースガン(手動)用)
ワンタッチ式
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/24 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0646ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top