詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CN-112

品名 : 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター

仕様

届きにくい所や密封型ベアリングなどに
大小の切断コネクター付
仕様 ロングニードル ニードルサイズ (内径×外径×長さ)
0.8×6.2×100mm
全長 175mm 先端径 6.2mm
適用グリースポンプ EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(チャックカプラ付ーグリースガン(手動)用)
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/11/17 20:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0655ページ
バリエーション一覧
EA991CN-111 38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
EA991CN-112 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター
EA991CN-113 40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top