品番 : EA991CN-900
品名 : 1/8"NPTx900mm グリースポンプ用フレキホース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適用グリースガン | EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK | 最大使用圧力 | 7,500PSI |
---|---|---|---|
最小使用圧力 | 20,000PSI | 全長 | 900mm |
重量 | 約120g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 12:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0671ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991CN-300 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース |
EA991CN-450 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース |
EA991CN-900 1/8"NPTx900mm グリースポンプ用フレキホース |
拡大