品番 : EA200A
品名 : 3/16"-3/4" フレアーリングツール(軽量)
仕様
| 適合銅管サイズ | 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” | 適合チューブ | なまし銅管用 |
|---|---|---|---|
| フレア角度 | 45° | 材質 | アルミ(本体・バー) |
| 重量 | 850g | 注意 | インパクトドライバーは使用しないでください。 |
| 電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2”DR)、手動と3通りの使い方ができます。(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/04/02 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA618AX-134 : 1/2"DRx1/4"HEX/72mm ソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
