品番 : EA618AX-134
品名 : 1/2"DRx1/4"HEX/72mm ソケットアダプター
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 全長 | 72mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 差込角 | 1/2” |
| 材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼、クロムメッキ | 重量 | 33g |
| 電動ドライバーにソケットを装着するためのアダプター | |||
| 電動工具・エアツール・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/19 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0013ページ 0987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618AX-132 1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター |
| EA618AX-133 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター |
| EA618AX-134 1/2"DRx1/4"HEX/72mm ソケットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA200A : 3/16"-3/4" フレアーリングツール(軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
