詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-133

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター

仕様

メーカー ESCOオリジナル 全長 65mm
六角シャンク 1/4” 差込角 3/8”
材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼、クロムメッキ 重量 27g
電動ドライバーにソケットを装着するためのアダプター
電動工具・エアツール・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 207

(2026/04/02 03:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA618AX-132 1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター
EA618AX-133 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター
EA618AX-134 1/2"DRx1/4"HEX/72mm ソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top