品番 : EA200BK-3
品名 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール(ラチェット式)
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | 700-RPA |
|---|---|---|---|
| 適合管サイズ | 1/4”・3/8”・1/2”・5/8” | 適合チューブ | 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) |
| フレア角度 | 45° | 重量 | 995g |
| 切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 | |||
| フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 | |||
| ピンブラケット構造 | |||
| アルミ合金の4穴バー | |||
| スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました | |||
| ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、正確なフレア加工が可能 | |||
| ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/25 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA200BK-51 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール用クランプバー |
| 部品 | EA200BK-52 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー |
