品番 : EA200BK-51
品名 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール用クランプバー
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | BBK7PG |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 1/4”・3/8”・1/2”・5/8”(4穴) | フレア角度 | 45° |
| 適合品番 | EA200BK-1、-2、-3 | 全長 | 153mm |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 193g |
| EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。 | |||
| 面出しガイド付 | |||
| ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。) | |||
| フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/06/25 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA200BK-51 1/4"-5/8" フレア-リングツール用クランプバー |
| EA200BK-52 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー |
| EA200BK-53 1/4"-1/2" フレア-リングツール用クランプバー(ショート) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA200BK-1 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール(シリンダー式) |
| 本体 | EA200BK-2 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール |
| 本体 | EA200BK-3 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大

