品番 : EA200BK-2
品名 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | 700-FNPA |
|---|---|---|---|
| 適合管サイズ | 1/4”・3/8”・1/2”・5/8” | 適合チューブ | 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) |
| フレア角度 | 45° | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 700g | ||
| 誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備 | |||
| アルミ合金の4穴バー | |||
| スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました。 | |||
| ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。 ※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/10 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA200BK-51 : 1/4"-5/8" フレア-リングツール用クランプバー |
| 部品 | EA200BK-52 : 1/4"-3/4" フレア-リングツール用クランプバー |

