詳細表示

このページのURL:

品番 : EA200RX-114

品名 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 5/8(15.88mm)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 424854
EA200RX用
ねじ径 5/8”(15.88mm)
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/08 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0013ページ
バリエーション一覧
EA200RX-111 [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 1/4(6.35mm)
EA200RX-112 [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 3/8(9.52mm)
EA200RX-113 [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 1/2(12.7mm)
EA200RX-114 [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 5/8(15.88mm)
EA200RX-115 [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 3/4(19.05mm)
ウェブカタログ画像
※画像はEA200RX-8です。
  • ※画像はEA200RX-8です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top