品番 : EA203-11
品名 : 替刃(EA203,G,S用・銅管用/5枚)
仕様
| 適合チューブカッター | EA203、EA203C、EA203G、EA203S | 適用 | 銅管 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約29g | 入数 | 5枚 |
| 追加説明 |
●重量(1パック)・・・25g |
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 210 (2026/08/07 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0011ページ 1032ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA203C : 1/8"-1・1/8" チューブカッター |
| 本体 | EA203S : 4.5-28.5mm パイプカッター(ステンレス管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
