品番 : EA203C
品名 : 1/8"-1・1/8" チューブカッター
銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
仕様
| 適合管外径 | 1/8”~1.1/8”(3~28.5mm) | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| 付属品 | スペア替刃1枚 | 替刃 | EA203-11、EA203-13 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/09/19 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ 1032ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203-11 : 替刃(EA203,G,S用・銅管用/5枚) |
| オプション | EA203-13 : 替刃(EA203,G,S用・ステンレス管用/5枚) |
| 部品 | EB203-5 : (EA203,203C,203G用) ブレードねじ |

