品番 : EA203CG-4
品名 : φ1/2" チューブカッタ―
ノブを回すと自動で締め付けます
仕様
| オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 | |||
| ★ハンドル(別売:EA203CG-14)を付けて作業を行うことも出来ます。 | |||
| 適合管外径 | 1/2”(13mm) | 全長 | 82mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0012ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA203CG-4 φ1/2" チューブカッタ― |
| EA203CG-6 φ3/4" チューブカッタ― |
| EA203CG-8 φ 1" チューブカッタ― |
| EA203CG-14 [EA203CG-4用] ハンドル |
| EA203CG-16 [EA203CG-6用] ハンドル |
| EA203CG-20 [EA203CG-4~8用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

