詳細表示

このページのURL:

品番 : EA203F

品名 : 8A - 20A フレキ管カッター(ステンレスフレキ管用)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 FV20
全長 126mm 重量 300g
適用 ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A 給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13、20 (スパイラル形状を除く)
追加説明
カタログ価格

8,090 (税抜)/ 8,899 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/23 16:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0189ページ 1118ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top