品番 : EA203F-1
品名 : 替刃(EA203F用・5枚)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ZCK305 |
---|---|---|---|
EA203F用替刃 | |||
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 16:43現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 0189ページ 1118ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA203F : 8A - 20A フレキ管カッター(ステンレスフレキ管用) |