品番 : EA203K
品名 : 1/4"-1・3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 31 02 BK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TubiX | 適合管外径 | 1/4”~1・3/8”(φ6~35mm) |
| 適合管種 | 最大2mm厚の銅管、真鍮管、ステンレス鋼パイプ | 全長 | 180mm |
| 重量 | 375g | 材質 | 本体:マグネシウム含有強化金属 ブレード:高品質ボールベアリング鋼 |
| クイックセット仕様…可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます | |||
| 刃部とガイドローラーにニードルベアリング入り、軽い力でスムーズに作業が行えます。 | |||
| 高品質のニードルベアリングにより、ステンレス鋼パイプも簡単に切断します。 | |||
| 軸部にガイドローラー付きで、らせん切りを防ぎます。 | |||
| SWAケーブルのストリッピング作業にも使用可能 | |||
| 軽量で丈夫なマグネシウム製ボディ | |||
| バリ取り用スクレーパー内蔵 | |||
| スペア替刃1枚付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ 0189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203K-11 : 替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用) |
| 部品 | EA203K-12 : 替スクレーパーキット(EA203K用) |
