品番 : EA203K-11
品名 : 替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 39 02 V01 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高品質ボールベアリング鋼 | 重量 | 8g |
| EA203K用替刃 | |||
| ステンレス鋼、胴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/17 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0011ページ 0189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA203K : 1/4"-1・3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用) |
| 本体 | EA203K-21 : 1/4"- 3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
