品番 : EA203SA-11
品名 : [EA203SA-1~-3用] 替刃
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | TCBC105 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替刃 | 入数 | 1枚 |
| 刃径 | φ22mm | 重量(g) | 8.5 |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 用途 | ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管 |
| ベアリング装備付き | |||
| 最適な熱処理により、抜群の切れ味と強靭な耐久性を実現。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA203SA-1 : 4-28mm チューブカッター |
| 本体 | EA203SA-2 : 4-32mm チューブカッター |
| 本体 | EA203SA-3 : 6-50mm チューブカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
