品番 : EA203SA-3
品名 : 6-50mm チューブカッター
ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | TCB107 |
|---|---|---|---|
| 適用(管材質) | ステンレス鋼、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ | 適合管外径 | 6~50mm |
| 最大肉厚 | 3mm | 全長 | 181mm |
| 重量 | 420g | 材質 | アルミ合金 |
| 仕上げ | シャンパンゴールド焼付塗装 | ||
| ステンレス、鋼の切断に適しています。 | |||
| 本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。 | |||
| ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/24 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA203SA-1 4-28mm チューブカッター |
| EA203SA-2 4-32mm チューブカッター |
| EA203SA-3 6-50mm チューブカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203SA-11 : [EA203SA-1~-3用] 替刃 |
