詳細表示

このページのURL:

品番 : EA203ST-12

品名 : [EA682ST-2用] 替刃

銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています

仕様

メーカー SATA 型番 97311
仕様 替刃 適用 銅管
適合本体 EA203ST-2 入数 2枚
サイズ 3.0×18mm 重量(g) 10
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0011ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top