品番 : EA203ST-2
品名 : 3 - 32mm チューブカッター
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97302 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 銅管用 | 適合管外径 | 3~32mm |
| 全長(mm) | 135 | 重量(g) | 268 |
| 銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。 | |||
| 切断中にきれいで完全であることを確認してください。 | |||
| ハンドル内部に替刃が付いています。 | |||
| カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA203ST-2 3 - 32mm チューブカッター |
| EA203ST-4 6 - 64mm チューブカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203ST-12 : [EA682ST-2用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

