品番 : EA203T-6
品名 : 8A-25A フレキ管カッター
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 1713F3 |
|---|---|---|---|
| 適合管外径(ステンレスフレキ管呼び) | ガス用:8A~25A | 回転半径 | 110mm(20A切断時) |
| 全長 | 130㎜ | 重量 | 245g |
| 軽量・スタイリッシュなフレキシブル管カッター | |||
| スペア刃1枚付 | |||
| ウレタンローラ・樹脂ローラを採用 外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。 |
|||
| ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA203T-6 8A-25A フレキ管カッター |
| EA203T-7 8A-25A フレキ管カッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA203T-8 : [EA203T-6・-7用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
