品番 : EA205PE-13
品名 : 替刃(EA205PE-3用・1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 74730 |
---|---|---|---|
直径 | 34.5mm | 厚 | 0.5mm |
EA205PE-3用替刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0189ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA205PE-2 : 1/4" - 2" パイプカッター(PE管用) |
本体 | EA205PE-3 : 1・1/2"- 4" パイプカッター(PE管用) |
拡大