品番 : EA205PE-2
品名 : 1/4" - 2" パイプカッター(PE管用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スラストベアリング内蔵のクイックアクションモデル。サイズ合わせにスムーズな操作を実現
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31647 |
---|---|---|---|
用途 | パイプの切断作業に | 対応被削材 | 塩ビ、ポリエチレン管 |
適合管外径(塩ビ管呼び) | 1/4”~2”(6.35~50.8mm) (~40) |
切断能力 | 10~63mm |
全長 | 300mm | 重量(g) | 860 |
赤いハンドルを押し込むとパイプに対してカッターの位置を素早く調整できます。 赤いハンドルを左右に回す事でカッターの位置を前後に微調整できます。 |
|||
クイックリリースレバーを押すとカッターを素早く後退する事ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0189ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA205PE-2 1/4" - 2" パイプカッター(PE管用) |
EA205PE-3 1・1/2"- 4" パイプカッター(PE管用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA205PE-12 : 替刃(EA205PE-1,-2用・1枚) |
部品 | EA205PE-13 : 替刃(EA205PE-3用・1枚) |
拡大