品番 : EA207
品名 : 1/8" - 1" リーマー(銅管用)
ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません
仕様
サイズ | φ40×60mm | 適合銅管外径 | 1/8”~1”(3~25mm) |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2024/05/05 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0013ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA207 1/8" - 1" リーマー(銅管用) |
EA207MR 1/8"- 1" 銅管リーマー(ラチェット式) |