品番 : EA207CK-56A
品名 : 10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
仕様
| 適合管外径(φmm) | 10~54 | 材質 | アルミ |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ67×85mm | 重量(g) | 451 |
| 適合管種 | 銅、ステンレス管 | 切削刃 | 40枚 |
| ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,420 円(税抜)/ 10,362 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0012ページ 0190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA207CK-38A 8-35mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) |
| EA207CK-56A 10-54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
