品番 : EA207RL-30
品名 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(10本)
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | BN3010 |
---|---|---|---|
用途 | 内外面同時バリ取り用 | ||
片刃 | |||
右回り | |||
ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。 | |||
軸径 | 2.6mm | 入数 | 10本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/12 11:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0013ページ 0365ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA207SB : 130mm スクレーパー(2.6mm軸) |
本体 | EA207RD : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸) |