品番 : EA207SB
品名 : 130mm スクレーパー(2.6mm軸)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | TB1000 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ3mm以上 | 全長 | 130mm |
| 付属替刃 | EA207RL-10×1本(EA207RL-20、-30も使用可) | ||
| ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 | |||
| ブレード(2.6mm軸)を装着できます。 | |||
| ※持ち手の色は予告なく変更されることがあります。 | |||
| 追加説明 |
注意事項:写真の変更または持ち手の色は予告なしで変わる場合があります。 |
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/14 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0012ページ 0360ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207RL-10 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
| オプション | EA207RL-20 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
| オプション | EA207RL-30 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
