品番 : EA207RT-1
品名 : 7.5mm スクレーパー(セラミックブレード)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | CR1500 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 7.5mm | 全長 | 148mm |
| 刃先角度 | 90° | ||
| 1.7mm厚セラミックブレード | |||
| プラスチックのバリ取りや表面仕上げに最適です。 | |||
| ミニセラカットハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207RT-11 : [EA207RT-1用] ブレード |
ウェブカタログ画像
拡大
