品番 : EA207RT-11
品名 : [EA207RT-1用] ブレード
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | CR1550 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 7.5mm | 刃先角度 | 90° |
| EA207RT-1用替刃(1本) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA207RT-1 : 7.5mm スクレーパー(セラミックブレード) |
ウェブカタログ画像
拡大
