品番 : EA207RT-13
品名 : [EA207RT-3用] ブレード
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | CR2500 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 15mm | 刃先角度 | 90° |
| 入数 | 1本 | ||
| [EA207RT-3用] 交換ブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA207RT-3 : 15mm スクレーパー(セラミックブレード凹面付) |
ウェブカタログ画像
拡大
